9246-34110 TWIN POWER 1100 H 200 TP

Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:TP 1100 H 200
Rubix:160000000465024
Produttore:924634110
EAN:5412571204827
9246-34110 TWIN POWER 1100 H 200 TP

Riepilogo info tecniche

Profilodh
Lunghezza primitiva110 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9246-34110 TWIN POWER 1100 H 200 TP


Cinghia dd

Punti di forza

- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodh
Lunghezza primitiva110 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti220
Altezza5,95 mm
Lunghezza primitiva (mm)2794 mm
Codice doganale40103900
595,60 IVA esclusa
/ Unità
726,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione