9254-50100 MANICOTTO POWERGRIP CTB 480 L 711MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:480 L 2800
Rubix:160000000465429
Produttore:925450100
EAN:5412571213911




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 48 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50100 MANICOTTO POWERGRIP CTB 480 L 711MM
Cinghia
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 48 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | neoprene (gomma) + cavo in fibra di vetro + nylon |
| Numero di denti | 128 |
| Serie | powergrip® twin power® |
| Altezza | 4,58 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1219,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 110 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 620,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 757,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore