9257-33025 POWERGRIP CTB 255 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:255 L 100
Rubix:160000000465812
Produttore:925733025
EAN:5412571224917
9257-33025 POWERGRIP CTB 255 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33025 POWERGRIP CTB 255 L 100


Cinghia
Le cinghie dentate sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione economica, senza manutenzione e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da trasmissioni di minima potenza (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti68
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)647,7 mm
Codice doganale40103600
19,26 IVA esclusa
/ Unità
23,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione