CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 230 XL 025 K

optibelt ALPHA TORQUE XL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:K230 XL 025
Rubix:999181000070574
Produttore:1923125
EAN:4014486028768
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 230 XL 025 K

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva23 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 230 XL 025 K


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva23 ''
Larghezza cinghia6,35 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti115
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)584,2 mm
Codice doganale39269097
10,04 IVA esclusa
/ Unità
12,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione