Riferimenti
Gates:9254-53472-MM
Rubix:160000000465522
EAN:5412571217360


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 36 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 360 H VARIABLE MM
Manicotto Gates 360 H Variable MM con profilo H e 72 denti. Passo 12,7 mm, lunghezza 914,4 mm e temperatura d’impiego -5/+70 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 36 '' |
| Larghezza cinghia | 300 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | poliuretano (pu) |
| Numero di denti | 72 |
| Serie | 360-h |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 914,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore