9254-50474 MANICOTTO POWERGRIP CTB 260 XL 711MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:260-XL
Rubix:160000000465508


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 26 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50474 MANICOTTO POWERGRIP CTB 260 XL 711MM
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 26 '' |
| Larghezza cinghia | 6,4 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | fibra di vetro (corda di trazione) con corpo in neoprene e rivestimento dei denti in nylon |
| Numero di denti | 130 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 660,4 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 325,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 397,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore