CINGHIA 507 XH 200 ZR

optibelt ZR XH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:507 XH 200
Rubix:160000000550928
Produttore:1876085
EAN:4014486024128
CINGHIA 507 XH 200 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva50,75 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 507 XH 200 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva50,75 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialegomma
Numero di denti58
Altezza11,2 mm
Lunghezza primitiva (mm)1289,05 mm
Codice doganale40103500
110,35 IVA esclusa
/ Unità
134,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione