9254-50278 MANICOTTO POWERGRIP CTB 900 H 330MM
Cinghia di distribuzione PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:900-H
Rubix:160000000465456
EAN:5412571214604




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 90 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
Dettagli del prodotto : 9254-50278 MANICOTTO POWERGRIP CTB 900 H 330MM
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le classiche cinghie sincrone PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
- Senza manutenzione e di lunga durata.
Applicazioni
Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 90 '' |
| Larghezza cinghia | 330 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 180 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2286 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 536,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 654,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore