9254-50062 MANICOTTO POWERGRIP CTB 285 L 711MM
Cinghia pos. dent. 150 l 050
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:285 L 2800
Rubix:160000000465422
Produttore:925450062
EAN:5412571213706





Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50062 MANICOTTO POWERGRIP CTB 285 L 711MM
Cinghia
Le cinghie dentate sincrone classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni a sincronismo convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende da trasmissioni minime (stampanti per computer) a macchine per impieghi gravosi (pompe olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 28,5 '' |
| Larghezza cinghia | 711 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | fibra di vetro (cordone di trazione);nylon;gomma |
| Numero di denti | 76 |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 723,9 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 441,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 538,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore