Riferimenti
Optibelt:124 L 470 ZRW
Rubix:999181000076508
Produttore:1743068


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12,38 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 124 L 470 ZRW
Manicotto optibelt ZR profilo L, lunghezza 124 (314,33 mm) con passo dentatura 9,53 mm. Realizzato in cloroprene con rinforzo in fibra di vetro per una trasmissione sincronizzata in applicazioni a coppia costante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 12,38 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,53 mm |
| Materiale | elastomero in cloroprene (cr) con tiranti in fibra di vetro e tessuto di protezione in poliammide |
| Numero di denti | 33 |
| Serie | optibelt zr |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 314,33 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 133,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 162,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore