MANICOTTO TWIN POWER (DOPPIA DENTATURA) 1250 H TP VARIABILE MM
Cinghia dentata tipo dd 1400 h 100
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:TP-1250-H
Rubix:160000000465210


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 125 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO TWIN POWER (DOPPIA DENTATURA) 1250 H TP VARIABILE MM
Cinghia dd
Punti di forza
- Trasmissione di elevata potenza.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
- La cinghia può essere completamente caricata sia sul lato anteriore che sul retro e, purché non venga superata la potenza massima, entrambi i lati possono essere usati in combinazione.
- Azionamento positivo antiscivolo.
- Funzionamento praticamente silenzioso.
- Esente da rilubrificazione e manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 125 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 250 |
| Serie | twin power |
| Altezza | 5,95 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 3175 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore