Riferimenti
Optibelt:450 L 500
Rubix:160000000559003
Produttore:1020674
EAN:4014486362442




Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 45 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO L 450 ZRW
Cinghia dentata
Cinghia dentata piatta ZR a rotolo Optibelt
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Profilo | l |
| Lunghezza primitiva | 45 '' |
| Larghezza cinghia | 470 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 120 |
| Altezza | 3,6 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1143 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore