9254-50127 MANICOTTO POWERGRIP CTB 367 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:367-L
Rubix:160000000465435
EAN:5412571214055
9254-50127 MANICOTTO POWERGRIP CTB 367 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva36,7 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50127 MANICOTTO POWERGRIP CTB 367 L 711MM


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione economica, di qualità OE e senza manutenzione per le vostre trasmissioni di sincronizzazione convenzionali quali catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dagli azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva36,7 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);nylon;gomma
Numero di denti98
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)932,18 mm
Codice doganale40103900
517,79 IVA esclusa
/ Unità
631,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore