Riferimenti
Optibelt:434 XL 037
Rubix:999180500110039
Produttore:1023542
EAN:4014486287073






Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 43,4 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 434 XL 037 ZR
Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 43,4 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 217 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 1102,36 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore