Riferimenti
Gates:9254-50377-MM
Rubix:160000000465597
EAN:5412571215144


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 13 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 130 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 130 XL variable (MM) con passo 5,08 mm e 65 denti. Altezza 2,3 mm; intervallo di temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 13 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | neoprene body; fiberglass tensile cord; nylon tooth facing |
| Numero di denti | 65 |
| Serie | powergrip |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 330,2 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore