9257-42057 POWERGRIP CTB 570 H 100

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:570 H 100
Rubix:160000000465860
Produttore:925742057
EAN:5412571225396
9257-42057 POWERGRIP CTB 570 H 100

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva57 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-42057 POWERGRIP CTB 570 H 100


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva57 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialeneoprene (corpo);fibra di vetro (cordone di trazione);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti114
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1447,8 mm
Codice doganale40103900
36,61 IVA esclusa
/ Unità
44,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore