9257-31048 POWERGRIP CTB 480 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:480 L 050
Rubix:160000000465782
Produttore:925731048
EAN:5412571224610
9257-31048 POWERGRIP CTB 480 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-31048 POWERGRIP CTB 480 L 050


Cinghia
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai minimi azionamenti (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta per l'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti128
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1219,2 mm
Codice doganale40103900
€ 14,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione