Riferimenti
Optibelt:190XL050
Rubix:999180400100929





Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 19 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CINGHIA DENTATA 190 XL 050 ZR
Cinghia dentata Optibelt ZR con profilo XL e 95 denti. Passo 5,08 mm, larghezza 12,7 mm e resistenza -30°C/+100°C.
Punti di forza
•High performance
Versatility
Versatility
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 19 '' |
| Larghezza cinghia | 12,7 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | polyamide (rivestimento dei denti); elastomero cr (cloroprene); corda in fibra di vetro |
| Numero di denti | 95 |
| Serie | zr linear |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 482,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione