9254-52874 MANICOTTO POWERGRIP CTB 700 XH 330MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:700-XH
Rubix:160000000465643
EAN:5412571216134
9254-52874 MANICOTTO POWERGRIP CTB 700 XH 330MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia330 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-52874 MANICOTTO POWERGRIP CTB 700 XH 330MM


CINGHIA
Le PowerGrip Timing belts sincrone classiche di Gates offrono una soluzione di qualità OE, economica e senza manutenzione per i vostri sistemi di trasmissione convenzionali come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•La corda di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
La carcassa in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio

Applicazioni

macchine per ufficio;macchine utensili;apparecchi per affrancatura;macchine per cucire;distributori automatici;agricoltura;attrezzature per esterni;lavorazione alimentare;HVAC;campi petroliferi;legno;carta;sabbia e ghiaia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva70 ''
Larghezza cinghia330 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Materialefibra di vetro (cordino di trazione);nylon;gomma
Numero di denti80
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1778 mm
Codice doganale40103900
662,04 IVA esclusa
/ Unità
807,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore