Riferimenti
Gates:9254-50427-MM
Rubix:160000000465603
EAN:5412571215458


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 19 '' |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 190 XL
Manicotto Gates PowerGrip CTB 190 XL profilo XL con 95 denti e passo 5,08 mm. Altezza 2,3 mm, intervallo temperatura -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 19 '' |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 95 |
| Serie | 190-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 482,6 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore