9257-44051 POWERGRIP CTB 510 H 200

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:510 H 200
Rubix:160000000465906
Produttore:925744051
EAN:5412571225860
9257-44051 POWERGRIP CTB 510 H 200

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-44051 POWERGRIP CTB 510 H 200


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva51 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti102
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1295,4 mm
Codice doganale40103900
68,02 IVA esclusa
/ Unità
82,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione