9254-50453 MANICOTTO POWERGRIP CTB 220 XL 711MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:220-XL
Rubix:160000000465504
EAN:5412571215588
9254-50453 MANICOTTO POWERGRIP CTB 220 XL 711MM

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva22 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9254-50453 MANICOTTO POWERGRIP CTB 220 XL 711MM


CINGHIA
Le Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali azionamenti a sincronismo come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva22 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti110
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)558,8 mm
Codice doganale40103900
284,26 IVA esclusa
/ Unità
346,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione