9257-44036 POWERGRIP CTB 360 H 200

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:360 H 200
Rubix:160000000465901
Produttore:925744036
EAN:5412571225815
9257-44036 POWERGRIP CTB 360 H 200

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva36 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-44036 POWERGRIP CTB 360 H 200


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva36 ''
Larghezza cinghia50,8 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti72
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)914,4 mm
Codice doganale40103900
52,05 IVA esclusa
/ Unità
63,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione