9254-50083 MANICOTTO POWERGRIP CTB 420 L 711MM

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:420-L
Rubix:160000000465426
EAN:5412571213829
9254-50083 MANICOTTO POWERGRIP CTB 420 L 711MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia711 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9254-50083 MANICOTTO POWERGRIP CTB 420 L 711MM


Cinghia
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip Timing di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti a tempo convenzionali come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dagli azionamenti di piccole dimensioni (stampanti per computer) fino ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia711 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda tensiva);nylon;gomma
Numero di denti112
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
Codice doganale40103900
568,72 IVA esclusa
/ Unità
693,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore