Riferimenti
Gates:9254-50302-MM
Rubix:160000000465540
EAN:5412571214734


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1250 '' |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 1250 H VARIABLE MM
Gates® classical synchronous PowerGrip® Timing belts offer a maintenance-free, economical, and OE quality solution for your conventional timing drives such as chains and gears. Its application range extends from minimum drives (computer printers) to heavy-duty machinery (oil pumps, etc). The trapezoidal tooth profile makes this belt well suited for use in positioning applications.
Manicotto Gates PowerGrip® CTB profilo H (1/2"). Passo 3175 mm e 250 denti per trasmissioni sincronizzate. Lunghezza variabile.
Punti di forza
•Fibreglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, moisture, and other contaminants
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1250 '' |
| Larghezza cinghia | 13 mm |
| Passo di dentatura | 3175 mm |
| Materiale | neoprene (supporto e denti) + corda di trazione in fibra di vetro + rivestimento dei denti in nylon |
| Numero di denti | 250 |
| Serie | 1250-h |
| Altezza | 5,95 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 3175 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 85 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore