CINGHIA 240 H 075 ZR

Riduttore con filettatura maschio BSP con filettatura femmina BSP 163

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:240 H 075
Rubix:160000000550638
Produttore:1508746
EAN:4014486003031
CINGHIA 240 H 075 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 240 H 075 ZR


Adattatore/riduzione da filettatura maschio a filettatura femmina. Disponibile con filettatura da 1/8 di pollice a 3/4 di pollice

Punti di forza




- Ampia gamma e flessibilità - Una gamma completa, dai semplici adattatori alle soluzioni modulari per collettori - Ampia scelta di materiali per un'eccellente compatibilità chimica: ottone, acciaio, acciaio inox, alluminio - Trattamento superficiale per una maggiore resistenza alla corrosione:




Ottone nichelato o alluminio anodizzato - Acciaio inox per ambienti corrosivi - Filettature BSPP, BSPT, NPT e metriche - Prestazioni - Design robusto - Adatto per pressioni da basse ad alte, a seconda della configurazione e del materiale - Forme forgiate per una maggiore resistenza meccanica

Applicazioni









- Automazione di fabbrica - Altri prodotti - Imballaggio - Impianti di assemblaggio di veicoli - Abbigliamento - Alimenti e bevande - Adatto per ambienti corrosivi e non corrosivi - Adatto per alta e media pressione

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia19,05 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti48
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)609,6 mm
12,86 IVA esclusa
/ Unità
15,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione