MANICOTTO 240 L VARIABLE MM

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:9254-50041-MM
Rubix:160000000465550
EAN:5412571213591
MANICOTTO 240 L VARIABLE MM

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia711,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 240 L VARIABLE MM


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates rappresentano una soluzione di qualità OE, economica ed esente da manutenzione per le trasmissioni di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni spazia da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari per impieghi gravosi (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cavo di trazione in fibra di vetro garantisce un'elevata resistenza, un'eccellente durata della flessione e un'alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene protegge da sporco, grasso, olio, umidità e altri agenti contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie di usura durevole per una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva24 ''
Larghezza cinghia711,2 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialecr
Numero di denti64
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)609,6 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore