9254-50343 MANICOTTO POWERGRIP CTB 90 XL 711MM
Cinghia dentata PowerGrip
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gates:90-XL
Rubix:160000000465470


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 9 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9254-50343 MANICOTTO POWERGRIP CTB 90 XL 711MM
CINGHIA
Punti di forza
Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 9 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 45 |
| Serie | powergrip ctb |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 228,6 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 193,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 236,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore