Riferimenti
Gates:9254-50157-MM
Rubix:160000000465521
EAN:5412571214192


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 330 H VARIABLE MM
Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates rappresentano una soluzione di qualità OE, economica ed esente da manutenzione per le trasmissioni di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni spazia da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari per impieghi gravosi (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale dei denti rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Punti di forza
Il cavo di trazione in fibra di vetro garantisce un'elevata resistenza, un'eccellente durata della flessione e un'alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene protegge da sporco, grasso, olio, umidità e altri agenti contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie di usura durevole per una lunga durata.
Il corpo in neoprene protegge da sporco, grasso, olio, umidità e altri agenti contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie di usura durevole per una lunga durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 33 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,52 mm |
| Materiale | cr |
| Numero di denti | 66 |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 838,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore