Riferimenti
Optibelt:800 H 500
Rubix:160000000559056
Produttore:1766620
EAN:4014486289800




Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 80 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO H 800 ZRW
Cinghia dentata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Profilo | h |
| Lunghezza primitiva | 80 '' |
| Larghezza cinghia | 500 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 160 |
| Altezza | 4,57 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 2032 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione