CINGHIA 270 H 100 ZR

optibelt ZR H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:270 H 100
Rubix:160000000550649
Produttore:1006387
EAN:4014486003161
CINGHIA 270 H 100 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 270 H 100 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti54
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
€ 17,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione