1068501-CINGHIA K330 XL 050 ALPHA Z

optibelt ALPHA TORQUE XL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:K330 XL 050
Rubix:999210428085446
Produttore:1942743
EAN:4014486030037
1068501-CINGHIA K330 XL 050 ALPHA Z

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva33 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1068501-CINGHIA K330 XL 050 ALPHA Z


optibelt ALPHA TORQUE per prestazioni di trasmissioneLe cinghie dentate ALPHA TORQUE sono realizzate in stampi e consistono di elevate resistente alla trazione, una corda di tensione flessibile e sono resistenti all'abrasione. Il processo di stampaggio offre i seguenti vantaggi:Elevata accuratezza del passo e basse tolleranzeeccellente aderenza del poliuretano alla corda di tensioneLunghezze della cinghia fino a 2350 mmLarghezza nominale manicotto fino a 380 mm Versioni disponibili:denti sul lato (standard); denti su ambo i lati (sezioni T2,5; T5; T10; T20) Colorate, antistatiche, dotate con camme o linguette (SRP) Corde di tensione speciali: corda di tensione E altamente flessibili; elevata qualità di acciaio inox; aramide; poliestere

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva33 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialepoliuretano
Numero di denti165
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)838,2 mm
Codice doganale39269097
21,73 IVA esclusa
/ Unità
26,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione