9257-42140 POWERGRIP CTB 1400 H 100

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:1400 H 100
Rubix:160000000465871
Produttore:925742140
EAN:5412571225518
9257-42140 POWERGRIP CTB 1400 H 100

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-42140 POWERGRIP CTB 1400 H 100


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva140 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti280
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)3556 mm
Codice doganale40103900
78,04 IVA esclusa
/ Unità
95,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione