CINGHIA 480 H 150 ZR

optibelt ZR H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:480 H 150
Rubix:160000000550750
Produttore:1697256
EAN:4014486004113
CINGHIA 480 H 150 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 480 H 150 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197 g
Profiloh
Lunghezza primitiva48 ''
Larghezza cinghia38,1 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialegomma
Numero di denti96
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1219,2 mm
Codice doganale40103500
38,32 IVA esclusa
/ Unità
46,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione