9257-31060 POWERGRIP CTB 600 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:600 L 050
Rubix:160000000465785
Produttore:925731060
EAN:5412571224641
9257-31060 POWERGRIP CTB 600 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31060 POWERGRIP CTB 600 L 050


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri sistemi di trasmissione convenzionali come catene e ingranaggi. La loro gamma di applicazione si estende dalle trasmissioni minime (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidali rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva60 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dentato)
Numero di denti160
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1524 mm
Codice doganale40103900
17,42 IVA esclusa
/ Unità
21,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore