9257-31025 POWERGRIP CTB 255 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:255 L 050
Rubix:160000000465772
Produttore:925731025
EAN:5412571224511
9257-31025 POWERGRIP CTB 255 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31025 POWERGRIP CTB 255 L 050


Cinghia
Gates classical synchronous PowerGrip Timing belts offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per le vostre trasmissioni di sincronizzazione convenzionali come catene e ingranaggi. La gamma di applicazioni si estende da unità di piccole dimensioni (stampanti per computer) fino a macchinari ad uso gravoso (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dei denti trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva25,5 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti68
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)647,7 mm
Codice doganale40103900
9,62 IVA esclusa
/ Unità
11,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione