9257-33015 POWERGRIP CTB 150 L 100

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:150 L 100
Rubix:160000000465807
Produttore:925733015
EAN:5412571224863
9257-33015 POWERGRIP CTB 150 L 100

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-33015 POWERGRIP CTB 150 L 100


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva15 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (cordone di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti40
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)381 mm
Codice doganale40103900
14,46 IVA esclusa
/ Unità
17,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione