9257-31045 POWERGRIP CTB 450 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:450 L 050
Rubix:160000000465781
Produttore:925731045
EAN:5412571224603
9257-31045 POWERGRIP CTB 450 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31045 POWERGRIP CTB 450 L 050


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva45 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti120
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1143 mm
Codice doganale40103900
€ 13,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione