9257-42054 POWERGRIP CTB 540 H 100

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:540 H 100
Rubix:160000000465859
Produttore:925742054
EAN:5412571225389
9257-42054 POWERGRIP CTB 540 H 100

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-42054 POWERGRIP CTB 540 H 100


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie dentate sincrone classiche Gates PowerGrip offrono una soluzione economica, esente da manutenzione e di qualità OE per i vostri azionamenti a sincronismo convenzionali, come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) alle macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva54 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti108
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1371,6 mm
Codice doganale40103900
36,01 IVA esclusa
/ Unità
43,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione