Riferimenti
Gates:9254-50309-MM
Rubix:160000000465541
EAN:5412571214765


Riepilogo info tecniche
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 140 '' |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 1400 H VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 1400 H con lunghezza 140'' (3556 mm) e 280 denti. Passo 12,7 mm, profilo H. Range -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | h |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 140 '' |
| Larghezza cinghia | 330,2 mm |
| Passo di dentatura | 12,7 mm |
| Materiale | polychloroprene (neoprene) and nylon teeth; fiberglass tensile cord |
| Numero di denti | 280 |
| Serie | powergrip® ctb |
| Altezza | 4 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 3556 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore