CINGHIA 1200 XXH 400 ZR

optibelt ZR XXH

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:1200 XXH 400
Rubix:999181000065238
Produttore:1826898
EAN:4014486095258
CINGHIA 1200 XXH 400 ZR

Riepilogo info tecniche

Profiloxxh
Lunghezza primitiva120 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 1200 XXH 400 ZR


optibelt ZR Cinghie dentate Le principali caratteristiche delle cinghie dentate optibelt ZR sono i componenti in neoprene di alta qualità, la tensione estremamente flessibile delle fibre di vetro e la struttura protettiva antiabrasiva. Un determinato livello di resistenza a olio, calore e freddo sono caratteristiche standard delle cinghie dentate ZR. Trasmissione di coppia sincronizzata Ampia gamma prestazionale Carico ridotto sui cuscinetti Elevato grado di flessibilità Diametri delle pulegge estremamente ridotti Esempi di applicazione Attrezzatura d'ufficio - Fotocopiatrici Elaborazione dati - Stampanti Elettrodomestici - Mixer Attrezzatura da giardino - Scarificatori Tecnologia video e fotografica - Videocamere Strumenti D.I.Y - Aerei Macchine da imballaggio - Dispositivi di misurazione Tecnologia di trasporto - Unità di controllo Versioni personalizzate mirate per una particolare applicazione possono essere fornite su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxxh
Lunghezza primitiva120 ''
Larghezza cinghia101,6 mm
Passo di dentatura31,75 mm
Materialegomma
Numero di denti96
Altezza15,7 mm
Lunghezza primitiva (mm)3048 mm
Codice doganale40103900
946,22 IVA esclusa
/ Unità
1154,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione