Riferimenti
Gates:9254-50037-MM
Rubix:160000000465549
EAN:5412571213577


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 22,5 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 225 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 225 L con profilo L: passo 9,525 mm e 60 denti. Temperature d’impiego -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 22,5 '' |
| Larghezza cinghia | 711,2 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | neoprene (policloroprene) con denti in nylon; corda di trazione in fibra di vetro |
| Numero di denti | 60 |
| Serie | 225-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 571,5 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore