it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Cuscinetti
(28.482)
Tecnologia lineare
(1224)
Trasmissione di potenza e trasporto
(3803)
Cinghie e catene
(21.196)
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
(2905)
Elementi antivibranti
(495)
Sistemi di tenuta
(19.726)
Lubrificazione centralizzata
(1551)
Vedi Organi di trasmissione
SCELTI PER TE
(403)
Trasmissioni a cinghia
(16.088)
Trasmissione a catena
(5108)
Vedi Cinghie e catene
Categorie prodotto RUBIX
Organi di trasmissione
Cinghie e catene
Trasmissioni a cinghia
Cinghie dentate
Cinghia dentata in pollici
MANICOTTO 980 XH VARIABLE MM
MANICOTTO 980 XH VARIABLE MM
Cinghia dentata in pollici Gates
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gates:
9254-52896-MM
Rubix:
160000000465583
EAN:
5414465486692
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 980 XH VARIABLE MM
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
CINGHIA POLIURETANO ALPHA TORQUE 100 XL 037 K
CINGHIA DENTATA POLLICI 1100 H 150
CINGHIA 250 XL 037 ZR
9257-41033 POWERGRIP CTB 330 H 075
9257-42048 POWERGRIP CTB 480 H 100
CINGHIA 187 L 075 ZR
CINGHIA 360 H 200 ZR
9277-52621 POWERGRIP CTB 228 XL 037
9257-44051 POWERGRIP CTB 510 H 200
CINGHIA 285 L 100 ZR
MANICOTTO 345 L VARIABLE MM
CINGHIA DENTATA POLLICI 1100 H 200
9254-50302 MANICOTTO POWERGRIP CTB 1250 H 330MM
9257-33028 POWERGRIP CTB 285 L 100
9257-52063 POWERGRIP CTB 630 XH 300