Riferimenti
Optibelt:250 XL 037
Rubix:160000000550404
Produttore:1672311
EAN:4014486029079





Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 25 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
Dettagli del prodotto : CINGHIA 250 XL 037 ZR
Le caratteristiche più importanti delle cinghie dentate optibelt ZR sono le mescole di cloroprene di alta qualità, gli elementi di trazione estremamente flessibili in fibra di vetro e il tessuto protettivo resistente all'abrasione.Le cinghie dentate ZR sono di serie parzialmente resistenti all'olio, al calore e al freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Profilo | xl |
| Lunghezza primitiva | 25 '' |
| Larghezza cinghia | 9,525 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | gomma |
| Numero di denti | 125 |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 635 mm |
| Codice doganale | 40103500 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione