9257-31042 POWERGRIP CTB 420 L 050

Cinghia pos. dent. 150 l 050

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:420 L 050
Rubix:160000000465780
Produttore:925731042
EAN:5412571224597
9257-31042 POWERGRIP CTB 420 L 050

Riepilogo info tecniche

Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9257-31042 POWERGRIP CTB 420 L 050


Cinghia

Punti di forza

•Il cordone di trazione in fibra di vetro garantisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti
Il rivestimento dei denti in nylon offre una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile

Informazioni tecniche


Attributi
Profilol
Lunghezza primitiva42 ''
Larghezza cinghia12,7 mm
Passo di dentatura9,52 mm
Materialefibra di vetro (corda di trazione);neoprene (corpo);nylon (rivestimento dei denti)
Numero di denti112
Altezza3,5 mm
Lunghezza primitiva (mm)1066,8 mm
Codice doganale40103900
13,39 IVA esclusa
/ Unità
16,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione