Riferimenti
Gates:9254-50409-MM
Rubix:160000000465601
EAN:5412571215335


Riepilogo info tecniche
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 170 XL VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 170 XL con profilo XL, 85 denti e passo 5,08 mm. Ideale per trasmissioni sincrone con temperature d’impiego -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | xl |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 17 '' |
| Larghezza cinghia | 7,11 mm |
| Passo di dentatura | 5,08 mm |
| Materiale | polychloroprene (neoprene) body; nylon tooth facing; fibreglass (glass) tensile cord |
| Numero di denti | 85 |
| Serie | 170-xl |
| Altezza | 2,3 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 431,8 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore