9277-40812 POWERGRIP CTB 270 XL 037

Cinghia dentata PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:270 XL 037
Rubix:160000000466042
Produttore:927740812
EAN:5412571234350
9277-40812 POWERGRIP CTB 270 XL 037

Riepilogo info tecniche

Profiloxl
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9277-40812 POWERGRIP CTB 270 XL 037


CINGHIA
Le cinghie dentate sincrone classiche PowerGrip di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali azionamenti sincronizzati come catene e ingranaggi. Il campo di applicazione si estende dai microazionamenti (stampanti per computer) fino a macchine pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo del dente trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per l'impiego in applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

Il cordone di trazione in fibra di vetro fornisce elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene fornisce protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga durata di servizio.
Senza manutenzione e lunga durata di servizio.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxl
Lunghezza primitiva27 ''
Larghezza cinghia9,525 mm
Passo di dentatura5,08 mm
Materialecr
Numero di denti135
Altezza2,3 mm
Lunghezza primitiva (mm)685,8 mm
Codice doganale40103900
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore