9257-42030 POWERGRIP CTB 300 H 100

Cinghia di distribuzione PowerGrip

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:300 H 100
Rubix:160000000465851
Produttore:925742030
EAN:5412571225303
9257-42030 POWERGRIP CTB 300 H 100

Riepilogo info tecniche

Profiloh
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9257-42030 POWERGRIP CTB 300 H 100


Le classiche cinghie dentate sincrone PowerGrip di Gates offer una soluzione esente da manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri azionamenti di distribuzione convenzionali come catene e ingranaggi. La sua gamma di applicazioni si estende da azionamenti minimi (stampanti per computer) a macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo trapezoidale del dente rende questa cinghia adatta all'uso in applicazioni di posizionamento.
Le cinghie sincrone classiche PowerGrip Timing di Gates offrono una soluzione senza manutenzione, economica e di qualità OE per i vostri tradizionali sistemi di trasmissione temporizzata come catene e ingranaggi. Il loro campo di applicazione si estende dai piccoli azionamenti (stampanti per computer) ai macchinari pesanti (pompe dell'olio, ecc.). Il profilo dentato trapezoidale rende questa cinghia particolarmente adatta per applicazioni di posizionamento.

Punti di forza

- Senza manutenzione e di lunga durata.

Applicazioni

Il cordoncino di trazione in fibra di vetro offre elevata resistenza, eccellente durata alla flessione e alta resistenza all'allungamento.
Il corpo in neoprene offre protezione contro sporco, grasso, olio, umidità e altri contaminanti.
Il rivestimento dei denti in nylon fornisce una superficie resistente all'usura per una lunga vita utile.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloh
Lunghezza primitiva30 ''
Larghezza cinghia25,4 mm
Passo di dentatura12,7 mm
Materialecr
Numero di denti60
Altezza4 mm
Lunghezza primitiva (mm)762 mm
Codice doganale40103900
22,75 IVA esclusa
/ Unità
27,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione