MANICOTTO 507 XH VARIABILE MM

Cinghia dentata in pollici Gates

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:9254-52853-MM
Rubix:160000000465577
EAN:5414465486630

Riepilogo info tecniche

Profiloxh
Lunghezza primitiva50,75 ''
Larghezza cinghia330,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANICOTTO 507 XH VARIABILE MM


Informazioni tecniche


Attributi
Profiloxh
Lunghezza primitiva50,75 ''
Larghezza cinghia330,2 mm
Passo di dentatura22,22 mm
Numero di denti58
Altezza11,4 mm
Lunghezza primitiva (mm)1289,05 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore