Riferimenti
Gates:9254-50003-MM
Rubix:160000000465543
EAN:5412571213409


Riepilogo info tecniche
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 124 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : MANICOTTO 124 L VARIABLE MM
Manicotto Gates PowerGrip CTB 124-L variabile con profilo L. Passo 9,525 mm, 33 denti e range temperatura d’impiego -30°C/+100°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | l |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 124 '' |
| Larghezza cinghia | 25,4 mm |
| Passo di dentatura | 9,525 mm |
| Materiale | cr (neoprene) con corda di trazione in fibra di vetro e finitura denti in nylon |
| Numero di denti | 33 |
| Serie | 124-l |
| Altezza | 3,5 mm |
| Lunghezza primitiva (mm) | 314,33 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore